ケナメタル
ISO インサート CPMT-MF
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289033
CPMT09T308MF KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292305
CPMT060208MF KCK15
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292314
CPMT09T308MF KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294423
CPMT09T308MF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294439
CPMT09T312MF KCP25
1セット(10個)
1.2
1.2
3.97
3.97
9.53
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297817
CPMT060208MF KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297826
CPMT09T308MF KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298167
CPMT09T308MF KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,050
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300389
CPMT09T308MF KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300757
CPMT09T308MF KCM35
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353923
CPMT09T308MF KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353939
CPMT09T308MF KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362183
CPMT09T308MF KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362348
CPMT060208MF KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362357
CPMT09T312MF KCM25B
1セット(10個)
1.2
1.2
3.97
3.97
9.53
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366609
CPMT060208MF KCK20B
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366645
CPMT09T308MF KCK20B
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367275
CPMT060208MF KCM15B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
2.38
9.53
¥
4,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367293
CPMT09T308MF KCM15B
1セット(5個)
0.4
0.8
4.76
3.97
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368763
CPMT060208MF KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
2.38
9.53
¥
4,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371168
CPMT09T308MF KCK15B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372333
CPMT060208MF KCP10B
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
2.38
9.53
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください