ケナメタル
ISO インサート SCMT-MF
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
正方形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
全30種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
コーナーR(mm)
0.8
1.2
厚さ(mm)
3.97
4.76
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289076
SCMT09T308MF KCP10
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289085
SCMT120408MF KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289094
SCMT120412MF KCP10
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292357
SCMT09T308MF KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292366
SCMT120408MF KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292375
SCMT120412MF KCK15
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294484
SCMT09T308MF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294493
SCMT120408MF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294509
SCMT120412MF KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296216
SCMT120408MF KCP30
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297869
SCMT09T308MF KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297878
SCMT120408MF KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297887
SCMT120412MF KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298194
SCMT120408MF KCM15
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300425
SCMT09T308MF KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300434
SCMT120408MF KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300775
SCMT120408MF KCM35
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351604
SCMT09T308MF KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351629
SCMT09T312MF KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351647
SCMT120408MF KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351665
SCMT120412MF KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352295
SCMT09T308MF KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362156
SCMT120408MF KCM25B
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362235
SCMT09T308MF KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366076
SCMT09T308MF KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366103
SCMT120408MF KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366128
SCMT120412MF KCK20B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371229
SCMT120408MF KCK15B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371238
SCMT120412MF KCK15B
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371475
SCMT09T308MF KCK15B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください