ケナメタル
ISO インサート SPMT-MF
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
正方形
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289103
SPMT09T308MF KCP10
1セット(10個)
3.97
3.97
9.53
9.53
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292384
SPMT09T308MF KCK15
1セット(5個)
3.97
3.97
9.53
9.53
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292393
SPMT120408MF KCK15
1セット(5個)
4.76
4.76
12.7
12.7
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294518
SPMT09T308MF KCP25
1セット(10個)
3.97
3.97
9.53
9.53
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294527
SPMT120408MF KCP25
1セット(5個)
4.76
4.76
12.7
12.7
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296225
SPMT120408MF KCP30
1セット(5個)
4.76
4.76
12.7
12.7
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297896
SPMT09T308MF KCK20
1セット(5個)
3.97
3.97
9.53
9.53
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297905
SPMT120408MF KCK20
1セット(5個)
4.76
4.76
12.7
12.7
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300443
SPMT120408MF KCM25
1セット(10個)
4.76
4.76
12.7
12.7
¥
15,600
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25362174
SPMT09T308MF KCM25B
1セット(10個)
3.97
3.97
9.53
9.53
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370233
SPMT09T308MF KCP25B
1セット(5個)
3.97
3.97
9.53
9.53
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371265
SPMT09T308MF KCK15B
1セット(5個)
3.97
3.97
9.53
9.53
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください