ケナメタル
ISO インサート SNMG-MN
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用
形状
正方形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289295
SNMG090308MN KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
9.53
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289304
SNMG090312MN KCP10
1セット(10個)
1.2
1.2
3.18
3.18
9.53
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289313
SNMG120408MN KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289329
SNMG120412MN KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289338
SNMG190612MN KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291447
SNMG120408MN KCP40
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291456
SNMG120412MN KCP40
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294755
SNMG090308MN KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
9.53
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294764
SNMG090312MN KCP25
1セット(10個)
1.2
1.2
3.18
3.18
9.53
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294773
SNMG120408MN KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294789
SNMG120412MN KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294798
SNMG120416MN KCP25
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294807
SNMG150612MN KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
9,550
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294816
SNMG190616MN KCP25
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296383
SNMG090308MN KCP30
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
9.53
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296399
SNMG120408MN KCP30
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296408
SNMG120412MN KCP30
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354718
SNMG090308MN KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
9.53
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354727
SNMG120412MN KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354754
SNMG150612MN KCP10B
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354867
SNMG090308MN KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
9.53
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354876
SNMG120412MN KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354903
SNMG150612MN KCP25B
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362375
SNMG120408MN KCP40B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369454
SNMG120408MN KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
3.97
9.53
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370154
SNMG120404MN KCP25B
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370163
SNMG120408MN KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370179
SNMG120416MN KCP25B
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370188
SNMG150616MN KCP25B
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370206
SNMG190612MN KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371999
SNMG120408MN KCP30B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385563
SNMG120404MN KCP10B
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください