ケナメタル
ISO インサート DPMT-FW
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。ワイパー。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)
2.38
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
寸法D(mm)
6.35
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
7.75
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25290056
DPMT070204FW KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
4,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315369
DPMT070208FW KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366067
DPMT070208FW KCK20B
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください