ケナメタル
ISO インサート DCMT-MW
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。ワイパー。中仕上げ加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)
3.97
厚さ(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
11.63
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25290467
DCMT11T308MW KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315247
DCMT11T304MW KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315274
DCMT11T308MW KCU10
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください