ISO インサート CNMM-RM

ISO インサート CNMM-RM - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用

形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25290957CNMM120408RM KCP251セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290966CNMM120412RM KCP251セット(10個)1.21.24.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290975CNMM160612RM KCP251セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290984CNMM160616RM KCP251セット(10個)1.61.66.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290993CNMM190612RM KCP251セット(10個)1.21.26.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291009CNMM190616RM KCP251セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291018CNMM190624RM KCP251セット(5個)2.42.46.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293994CNMM120408RM KCP101セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294003CNMM120412RM KCP101セット(10個)1.21.24.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294019CNMM160612RM KCP101セット(5個)1.21.26.356.3515.88
9,550
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294028CNMM160616RM KCP101セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294037CNMM160624RM KCP101セット(10個)2.42.46.356.3515.88
19,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294046CNMM190612RM KCP101セット(10個)1.21.26.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294055CNMM190616RM KCP101セット(10個)1.61.66.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297284CNMM120408RM KCP301セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297293CNMM160616RM KCP301セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297309CNMM190616RM KCP301セット(10個)1.61.66.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297318CNMM190624RM KCP301セット(10個)2.42.46.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297406CNMM190612RM KCP401セット(10個)1.21.26.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297415CNMM250924RM KCP401セット(10個)2.42.49.529.5325.4
75,000
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297485CNMM250924RM KCP101セット(10個)2.42.49.529.5325.4
75,000
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298447CNMM250924RM KCP251セット(10個)2.42.49.529.5325.4
75,000
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351997CNMM120412RM KCP25B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352024CNMM160612RM KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352049CNMM190616RM KCP25B1セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352067CNMM190624RM KCP25B1セット(10個)2.42.46.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352557CNMM120412RM KCP10B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352575CNMM160612RM KCP10B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
9,550
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352593CNMM190616RM KCP10B1セット(10個)1.61.66.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354133CNMM250924RM KCP25B1セット(10個)2.42.49.529.5325.4
63,200
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369235CNMM160616RM KCP10B1セット(10個)1.61.66.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370529CNMM120408RM KCP25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370547CNMM160616RM KCP25B1セット(10個)1.61.66.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370556CNMM160624RM KCP25B1セット(5個)2.42.46.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370565CNMM190612RM KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする