曜日別特売

ISO インサート DNMM-RM

ISO インサート DNMM-RM - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用

形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
全9種類を絞り込む
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25291027DNMM150408RM KCP251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291036DNMM150612RM KCP251セット(10個)1.21.26.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291045DNMM150616RM KCP251セット(10個)1.61.66.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294073DNMM150608RM KCP101セット(10個)0.80.86.356.3512.7
16,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294089DNMM150612RM KCP101セット(5個)1.21.26.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297327DNMM150608RM KCP301セット(10個)0.80.86.356.3512.7
16,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297424DNMM150612RM KCP401セット(10個)1.21.26.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370644DNMM150412RM KCP25B1セット(10個)1.21.24.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370653DNMM150612RM KCP25B1セット(10個)1.21.26.356.3515.88
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする