ISO インサート SNMM-RM

ISO インサート SNMM-RM - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用

形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25291054SNMM120408RM KCP251セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291063SNMM120412RM KCP251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291079SNMM150612RM KCP251セット(10個)1.21.26.356.3515.88
19,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291088SNMM150616RM KCP251セット(10個)1.61.26.356.3515.88
19,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291097SNMM190612RM KCP251セット(5個)1.21.26.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291106SNMM190616RM KCP251セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291115SNMM190624RM KCP251セット(5個)2.42.46.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294107SNMM150612RM KCP101セット(10個)1.21.26.356.3515.88
19,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294116SNMM150616RM KCP101セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294125SNMM190612RM KCP101セット(5個)1.21.26.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294134SNMM190616RM KCP101セット(10個)1.61.66.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297433SNMM190612RM KCP401セット(10個)1.21.26.356.3519.05
28,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297449SNMM250924RM KCP401セット(10個)2.42.49.539.5225.4
76,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297494SNMM250724RM KCP101セット(10個)2.42.47.947.9425.4
67,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298456SNMM250724RM KCP251セット(10個)2.42.47.947.9425.4
67,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298465SNMM250924RM KCP251セット(10個)2.42.49.539.5225.4
76,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299865SNMM250924RM KCP301セット(10個)2.42.49.539.5225.4
76,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354273SNMM190616RM KCP25B1セット(10個)1.61.66.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362314SNMM190624RM KCP40B1セット(10個)2.42.46.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364615SNMM190616RM KCP40B1セット(10個)1.61.66.356.3519.05
28,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364895SNMM150612RM KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370687SNMM150616RM KCP25B1セット(10個)1.60.84.766.3512.7
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370705SNMM190612RM KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370854SNMM190624RM KCP25B1セット(10個)2.42.46.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする