ケナメタル
ISO インサート DNMM-RP
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
6.35
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25291273
DNMM150608RP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
15.5
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291289
DNMM150612RP KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
15.5
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291298
DNMM150616RP KCP25
1セット(10個)
1.6
1.6
6.35
15.5
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294256
DNMM150608RP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
15.5
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354124
DNMM150616RP KCP10B
1セット(10個)
1.6
1.6
6.35
15.5
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370669
DNMM150612RP KCP25B
1セット(5個)
0.4
1.2
4.76
12.9
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391303
DNMM150612RP KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
15.5
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください