ケナメタル
ISO インサート DNMA
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25291727
DNMA110408 KCK05
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291736
DNMA150408 KCK05
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291754
DNMA150412 KCK05
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291763
DNMA150608 KCK05
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292935
DNMA150408 KCK15
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292944
DNMA150412 KCK15
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292953
DNMA150608 KCK15
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299375
DNMA150408 KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299384
DNMA150412 KCK20
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299393
DNMA150608 KCK20
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299409
DNMA150612 KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366015
DNMA150408 KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366024
DNMA150612 KCK20B
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367783
DNMA150416 KCK20B
1セット(10個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください