ケナメタル
ISO インサート VNMA
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.61
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25291788
VNMA160408 KCK05
1セット(5個)
¥
12,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293014
VNMA160408 KCK15
1セット(10個)
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299497
VNMA160408 KCK20
1セット(5個)
¥
12,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください