ケナメタル
ISO インサート VNMG-UN
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形35°
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.61
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25293319
VNMG160404UN KCK15
1セット(10個)
0.4
0.4
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293328
VNMG160408UN KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298806
VNMG160404UN KCK20
1セット(10個)
0.4
0.4
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298815
VNMG160408UN KCK20
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369043
VNMG160408UN KCK15B
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371825
VNMG160408UN KCK05B
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
10,750
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください