曜日別特売

ISO インサート SNMG-RN

ISO インサート SNMG-RN - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用

形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
全47種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
内容量
47種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25293915SNMG090412RN KCP101セット(10個)1.21.24.764.769.53
9,200
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293924SNMG120408RN KCP101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293949SNMG120412RN KCP101セット(10個)1.21.24.764.7612.7
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293967SNMG150608RN KCP101セット(10個)0.80.86.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294064SNMG190616RN KCP101セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295227SNMG120408RN KCP251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295236SNMG120412RN KCP251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295245SNMG120416RN KCP251セット(5個)1.61.64.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295254SNMG150608RN KCP251セット(5個)0.80.86.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295263SNMG150612RN KCP251セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295279SNMG150616RN KCP251セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295288SNMG190612RN KCP251セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295297SNMG190616RN KCP251セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295306SNMG190624RN KCP251セット(5個)2.42.46.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295647SNMG190608RN KCP301セット(5個)0.80.86.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295656SNMG190624RN KCP301セット(10個)2.42.46.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297029SNMG120412RN KCP401セット(10個)1.21.24.764.7612.7
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297038SNMG120416RN KCP401セット(5個)1.61.64.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297047SNMG150612RN KCP401セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297056SNMG190612RN KCP401セット(10個)1.21.26.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25311948SNMG190616RN KCPK051セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349538SNMG120412RN KCPK051セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349547SNMG150612RN KCPK051セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354736SNMG120412RN KCP10B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354745SNMG120416RN KCP10B1セット(5個)1.61.64.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354763SNMG150612RN KCP10B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354885SNMG120412RN KCP25B1セット(10個)1.21.24.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354894SNMG120416RN KCP25B1セット(10個)1.61.64.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354919SNMG150612RN KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362777SNMG250924RN KCP40B1セット(5個)2.42.49.529.5525.4
37,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363066SNMG150612RN KCP40B1セット(10個)1.21.26.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363145SNMG190616RN KCP40B1セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363206SNMG120412RN KCP40B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363224SNMG120416RN KCP40B1セット(5個)1.61.64.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363285SNMG120408RN KCP40B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365769SNMG150616RN KCPK051セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365979SNMG120408RN KCP25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369165SNMG190608RN KCP25B1セット(10個)0.80.86.354.7612.7
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369479SNMG190612RN KCP10B1セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370197SNMG150616RN KCP25B1セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370215SNMG190612RN KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370678SNMG190616RN KCP25B1セット(5個)1.60.86.354.7612.7
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372044SNMG120412RN KCP30B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372139SNMG190616RN KCP30B1セット(10個)1.61.66.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372184SNMG120408RN KCP30B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372209SNMG190612RN KCP30B1セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372236SNMG150616RN KCP30B1セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする