ISO インサート SNMM-RH

ISO インサート SNMM-RH - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用

形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25293976SNMM190616RH KCP101セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293985SNMM190624RH KCP101セット(5個)2.42.46.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296688SNMM190616RH KCP251セット(10個)1.61.66.356.3519.05
28,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296697SNMM190624RH KCP251セット(10個)2.42.46.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297257SNMM190612RH KCP301セット(10個)1.21.26.356.3519.05
28,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297266SNMM190616RH KCP301セット(10個)1.61.66.356.3519.05
28,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297275SNMM190624RH KCP301セット(5個)2.42.46.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297388SNMM190616RH KCP401セット(10個)1.61.66.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297397SNMM250724RH KCP401セット(10個)2.42.47.947.9425.4
67,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297476SNMM250724RH KCP101セット(10個)2.42.47.947.9425.4
67,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298429SNMM250724RH KCP251セット(10個)2.42.47.947.9425.4
67,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298438SNMM250924RH KCP251セット(10個)2.42.49.529.5325.4
76,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299847SNMM250724RH KCP301セット(10個)2.42.47.947.9425.4
67,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299856SNMM250924RH KCP301セット(10個)2.42.49.529.5325.4
76,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354149SNMM250724RH KCP25B1セット(10個)2.42.47.947.9425.4
67,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354158SNMM250924RH KCP25B1セット(10個)2.42.49.529.5325.4
76,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362278SNMM250724RH KCP40B1セット(10個)2.42.47.947.9425.4
67,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362287SNMM250924RH KCP40B1セット(10個)2.42.49.529.5325.4
76,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362305SNMM190624RH KCP40B1セット(10個)2.42.46.356.3519.05
28,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370696SNMM190612RH KCP25B1セット(5個)1.21.26.354.7612.7
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370714SNMM190616RH KCP25B1セット(10個)2.41.66.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370723SNMM190624RH KCP25B1セット(10個)2.42.46.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする