ケナメタル
ISO インサート DNMP-K
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25294974
DNMP150404K KCP25
1セット(5個)
0.4
4.76
12.7
15.5
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294983
DNMP150408K KCP25
1セット(5個)
0.8
4.76
12.7
15.5
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294999
DNMP150412K KCP25
1セット(5個)
1.2
4.76
12.7
15.5
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360607
DNMP150604K KCP25B
1セット(5個)
0.4
6.35
12.7
15.5
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360616
DNMP150608K KCP25B
1セット(5個)
0.8
6.35
12.7
15.5
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368903
DNMP150404K KCP25B
1セット(5個)
0.4
4.76
12.7
15.5
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368919
DNMP150408K KCP25B
1セット(10個)
0.8
4.76
12.7
15.5
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370093
DNMP150408K KCP10B
1セット(5個)
0.8
4.76
12.7
15.5
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370109
DNMP150412K KCP10B
1セット(5個)
1.2
4.76
12.7
15.5
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370118
DNMP150608K KCP10B
1セット(5個)
0.8
6.35
12.7
15.5
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395467
DNMP110408K KCP25B
1セット(10個)
0.8
4.76
9.53
11.63
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください