ケナメタル
ISO インサート RNMG-UN
ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。中切削加工用
形状
円形
厚さ(mm)
4.76
寸法D(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25298666
RNMG120400UN KCK20
1セット(5個)
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352198
RNMG120400UN KCK15B
1セット(10個)
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください