ISO インサート CCMW

ISO インサート CCMW - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。粗加工用

形状ひし形80°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし逃げ角(度)7穴の有無あり
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25298876CCMW09T308 KCK201セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298885CCMW120408 KCK201セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298894CCMW120412 KCK201セット(5個)1.21.24.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366514CCMW060204 KCK20B1セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,800
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366523CCMW09T308 KCK20B1セット(10個)0.80.83.973.979.53
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366539CCMW120408 KCK20B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,600
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366548CCMW120412 KCK20B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする