ISO インサート SNMG-FP

ISO インサート SNMG-FP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。15°すくい角。8コーナー仕様。仕上げ加工用

形状正方形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.7
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25299707SNMG120404FP KCM151セット(5個)0.40.4
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299716SNMG120408FP KCM151セット(5個)0.80.8
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343859SNMG120404FP KCU101セット(10個)0.40.4
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343868SNMG120408FP KCU101セット(10個)0.80.8
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362269SNMG120408FP KCM25B1セット(10個)0.80.8
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする