ケナメタル
ミーリングインサート OFKT53-LBJ
KSOM Mini用インサート。アルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状
八角形
内接円(mm)
15
コーナーR(mm)
0.8
刃長l(mm)
6
厚さS(mm)
5
切刃数
8
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25302053
OFKT06L5AFFNLBJ KC410M
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302069
OFKT06L5AFENLBJ KC422M
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください