ケナメタル
ISO インサート DCMT-FP
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25302123
DCMT070208FP KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302139
DCMT11T304FP KCP05
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302148
DCMT11T308FP KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302157
DCMT150408FP KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302263
DCMT070204FP KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302279
DCMT11T304FP KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302288
DCMT11T308FP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302297
DCMT11T312FP KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302306
DCMT150404FP KCP10
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302543
DCMT070202FP KTP10
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302559
DCMT11T302FP KTP10
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302568
DCMT11T304FP KTP10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302577
DCMT11T308FP KTP10
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302778
DCMT070204FP KCM15
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302787
DCMT11T304FP KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302796
DCMT11T308FP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302918
DCMT070204FP KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302927
DCMT070208FP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302936
DCMT11T302FP KCP25
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302945
DCMT11T304FP KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302954
DCMT11T308FP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302963
DCMT150408FP KCP25
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303356
DCMT070202FP KCM25
1セット(10個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303365
DCMT070204FP KCM25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303374
DCMT070208FP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303383
DCMT11T302FP KCM25
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303399
DCMT11T304FP KCM25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303408
DCMT11T308FP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303417
DCMT150404FP KCM25
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303426
DCMT150408FP KCM25
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303715
DCMT070202FP KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303724
DCMT070204FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303733
DCMT070208FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303749
DCMT11T302FP KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303758
DCMT11T304FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303767
DCMT11T308FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303776
DCMT150408FP KCU10
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304345
DCMT070204FP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304354
DCMT11T302FP KCU25
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304363
DCMT11T304FP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304379
DCMT11T308FP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360799
DCMT070202FP KCP25B
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360808
DCMT070208FP KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360817
DCMT11T302FP KCP25B
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360826
DCMT11T302FP KCP10B
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360835
DCMT11T304FP KCP10B
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360844
DCMT11T304FP KCP25B
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360878
DCMT11T308FP KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361903
DCMT11T308FP KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361919
DCMT11T304FP KCM25B
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ