ケナメタル
ISO インサート DPMT-FP
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25302315
DPMT070204FP KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302324
DPMT11T304FP KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302586
DPMT070204FP KTP10
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302595
DPMT11T308FP KTP10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302805
DPMT070204FP KCM15
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302979
DPMT070204FP KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302988
DPMT11T304FP KCP25
1セット(10個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303785
DPMT070202FP KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303794
DPMT070204FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303803
DPMT070208FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303819
DPMT11T304FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303828
DPMT11T308FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304388
DPMT070204FP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304397
DPMT070208FP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304406
DPMT11T304FP KCU25
1セット(10個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください