ケナメタル
ISO インサート SPMT-FP
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正方形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
3.97
厚さS(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
9.53
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25303033
SPMT09T304FP KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303889
SPMT09T304FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303898
SPMT09T308FP KCU10
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304433
SPMT09T304FP KCU25
1セット(10個)
0.4
0.4
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください