ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 HELICAL
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルストレートエンドミル
内容量
1個
全11種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
選択してください
20
25
32
40
50
シャンク径D(Φmm)
選択してください
16
20
22
25
32
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
首下長L2(mm)
最大切込深さ(mm)
刃数Z
刃列
ランピング角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25304704
M1H20J02R36A20ED10C6
20
20
90
36
27.7
6
2
6
¥
94,900
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304729
M1H25J02R46A25ED10C8
25
25
105
46
36.4
8
2
4
¥
111,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304738
M1H32J03R54A32ED10C15
32
32
115
54
44.8
15
3
2.8
¥
170,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304747
M1H20J02R28A20ED10C4
20
20
110
28
18.9
4
2
6
¥
74,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304756
M1H25J02R28A25ED10C4
25
25
120
28
18.8
4
2
4
¥
81,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304765
M1H32J02R28A32ED10C4
32
32
130
28
18.7
4
2
2.8
¥
76,310
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304774
M1H32J03R28A32ED10C6
32
32
130
28
18.7
6
3
2.8
¥
88,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304817
M1H40T03R50A16ED10C12
40
16
37
50
35.9
12
3
2
¥
143,900
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304826
M1H40T05R50A16ED10C20
40
16
37
50
35.9
20
5
2
¥
212,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304835
M1H50T03R60A22ED10C15
50
22
44
60
44.3
15
3
1.5
¥
170,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304844
M1H50T05R60A22ED10C25
50
22
44
60
44.3
25
5
1.5
¥
255,900
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください