ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 HELICAL
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルスクリューオンエンドミル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
ねじサイズ
首下長L2(mm)
最大切込深さ(mm)
刃数Z
刃列
ランピング角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25304783
M1H20J02R28M10ED10C4
18
M10
32
18.9
4
2
6
¥
70,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304799
M1H25J02R32M12ED10C4
21
M12
32
18.8
4
2
4
¥
78,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304808
M1H32J03R40M16ED10C6
29
M16
40
18.7
6
3
2.8
¥
95,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください