高送りカッター DODEKA 15

高送りカッター DODEKA 15 - ケナメタル

Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。09タイプ

最大切込深さ(mm)2.2内容量1個
全6種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
径D(Φmm)
刃数Z
寸法L(mm)
寸法D6(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25313847KSHRHF50A04RS15HN095067.92244038
79,700
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313856KSHRHF63A05RS15HN096380.92254050
95,000
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313865KSHRHF80A06RS15HN098097.92765060
110,700
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313874KSHRHF100B08RS15HN09100117.93285080
131,300
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313883KSHRHF125B09RS15HN09125142.94096390
163,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313899KSHRHF160C12RS15HN09160177.9401263110
212,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする