曜日別特売

超硬エンドミル HARVI 2 UCDE

超硬エンドミル HARVI 2 UCDE - ケナメタル

HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。5枚刃

材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
最大切込深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25316035UCDE0400A5ARA KCPM1541155611
9,730
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316053UCDE0400B5ARA KCPM1541155611
9,730
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316069UCDE0500A5ARA KCPM1551357613
9,730
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316087UCDE0500B5ARA KCPM1551357613
9,730
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316096UCDE0600A5ARA KCPM1561357613
9,730
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316753UCDE0600B5ARA KCPM1561357613
9,730
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316769UCDE0700A5ARA KCPM1571663816
12,200
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316778UCDE0700A5ASA KCPM1571663816
12,200
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316787UCDE0700B5ARA KCPM1571663816
12,200
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316796UCDE0800A5ARA KCPM1581663819
12,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316814UCDE0800B5ARA KCPM1581663819
12,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316823UCDE0900A5ARA KCPM15919721019
17,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316839UCDE0900A5ASA KCPM15919721019
17,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316848UCDE0900B5ARA KCPM15919721019
17,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316857UCDE1000A5ARA KCPM151019721022
17,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316875UCDE1000B5ARA KCPM151022721022
17,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316884UCDE1200A5ARA KCPM151226831226
24,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316909UCDE1200B5ARA KCPM151226831226
24,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316918UCDE1400A5ARA KCPM151426831426
33,600
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316927UCDE1400A5ASA KCPM151426831426
33,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316936UCDE1400B5ARA KCPM151426831426
33,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316945UCDE1600A5ARA KCPM151632921632
44,300
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316954UCDE1600A5ASA KCPM151632921632
44,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25316963UCDE1600B5ARA KCPM151632921632
44,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316979UCDE1800A5ARA KCPM151832921832
58,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316988UCDE1800A5ASA KCPM151832921832
58,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316997UCDE1800B5ARA KCPM151832921832
58,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317006UCDE2000A5ARA KCPM1520381042038
65,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317015UCDE2000A5ASA KCPM1520381042038
65,600
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317024UCDE2000B5ARA KCPM1520381042038
65,600
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317033UCDE2500A5ARA KCPM1525451212545
95,300
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317049UCDE2500A5ASA KCPM1525451212545
95,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317058UCDE2500B5ARA KCPM1525451212545
95,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25316044UCDE0400A5ASA KCPM1541155611
9,730
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
25316078UCDE0500A5ASA KCPM1551357613
9,730
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
25316105UCDE0600A5ASA KCPM1561357613
9,730
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
25316805UCDE0800A5ASA KCPM1581663819
12,400
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
25316866UCDE1000A5ASA KCPM151022721022
17,900
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
25316893UCDE1200A5ASA KCPM151226831226
24,100
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする