曜日別特売

超硬ドリル B255YPC

超硬ドリル B255YPC - ケナメタル

鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング

材質超硬表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング内容量1個
165件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25319359B255A09300YPC KCK109.36110310
28,900
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319368B255A09400YPC KCK109.46110310
28,900
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319377B255A09500YPC KCK109.56110310
28,900
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319386B255A09525YPC KCK109.5256110310
23,790
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319395B255A09600YPC KCK109.66110310
28,900
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319404B255A09700YPC KCK109.76110310
23,790
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319499B255A09800YPC KCK109.86110310
23,790
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319508B255A09921YPC KCK109.9216110310
23,790
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319517B255A10000YPC KCK10106110310
28,900
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319526B255A10200YPC KCK1010.27111812
38,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319535B255A10262YPC KCK1010.2627111812
31,470
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319544B255A10300YPC KCK1010.37111812
31,470
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319553B255A10320YPC KCK1010.327111812
31,470
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319569B255A10400YPC KCK1010.47111812
36,400
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319578B255A10500YPC KCK1010.57111812
38,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319587B255A10600YPC KCK1010.67111812
38,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319596B255A10716YPC KCK1010.7167111812
31,470
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319605B255A10800YPC KCK1010.87111812
38,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319614B255A10900YPC KCK1010.97111812
31,470
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319623B255A11000YPC KCK10117111812
38,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319639B255A11100YPC KCK1011.17111812
38,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319648B255A11113YPC KCK1011.1137111812
38,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319657B255A11200YPC KCK1011.27111812
38,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319666B255A11500YPC KCK1011.57111812
38,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319675B255A11700YPC KCK1011.77111812
31,470
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319684B255A11800YPC KCK1011.87111812
31,470
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319693B255A11900YPC KCK1011.97111812
38,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319709B255A11908YPC KCK1011.9087111812
31,470
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319718B255A12000YPC KCK10127111812
38,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319727B255A12100YPC KCK1012.17712414
40,530
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319736B255A12200YPC KCK1012.27712414
40,530
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319745B255A12251YPC KCK1012.2517712414
40,530
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319754B255A12300YPC KCK1012.37712414
40,530
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319763B255A12304YPC KCK1012.3047712414
40,530
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319779B255A12500YPC KCK1012.57712414
49,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319788B255A12700YPC KCK1012.77712414
49,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319797B255A13000YPC KCK10137712414
49,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319806B255A13096YPC KCK1013.0967712414
40,530
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319815B255A13495YPC KCK1013.4957712414
40,530
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319824B255A13500YPC KCK1013.57712414
49,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319833B255A14000YPC KCK10147712414
49,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319849B255A14100YPC KCK1014.18313316
50,420
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319858B255A14288YPC KCK1014.2888313316
50,420
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319867B255A14500YPC KCK1014.58313316
61,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319876B255A14600YPC KCK1014.68313316
61,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319885B255A14684YPC KCK1014.6848313316
61,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319894B255A15000YPC KCK10158313316
61,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319903B255A15083YPC KCK1015.0838313316
61,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319919B255A15250YPC KCK1015.258313316
61,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25319928B255A15400YPC KCK1015.48313316
50,420
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする