ケナメタル
サイドカッター インサート LNEU-SGP
LN溝カッター用インサート。中切削加工用。ブレーカー付き。4コーナー仕様
幅W(mm)
9.52
寸法LI(mm)
12.7
切刃数
4
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25324846
LNEU1240R03SGP 4 KC725M
0.3
4
¥
23,850
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324986
LNEU1235R03SGP 4 KC725M
0.3
3.5
¥
10,950
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361657
LNEU1245R08SGP KCPM40
0.8
4.5
¥
13,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください