フェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45

フェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45 - ケナメタル

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。レーザー硬化処理を施したポケットシート。13タイプ

最大切込深さ(mm)8内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
フランジ径L(Φmm)
寸法L(mm)
刃数Z
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25324864KSHR80A04RS45HN138097.32760504
89,100
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324873KSHR160C09RS45HN13160177.340110639
201,700
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324889KSHR315C18RS45HN13315332.3602308018
407,200
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324995KSHR200C10RS45HN13200217.3601306310
203,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325004KSHR250C12RS45HN13250267.3601306312
295,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325013KSHR315C14RS45HN13315332.3602308014
352,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325029KSHR100B05RS45HN13100117.33280505
120,300
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325038KSHR125B06RS45HN13125142.34090636
156,900
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325047KSHR200C12RS45HN13200217.3601306312
243,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325056KSHR250C14RS45HN13250267.3601306314
341,800
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする