高送りカッター KENFEED 2X

高送りカッター KENFEED 2X - ケナメタル

高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。スクリューオン

最大切込深さ(mm)1.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大加工径D(Φmm)
加工径ΦD(mm)
フランジ径D(Φmm)
刃数Z
ねじサイズ
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25330893KF2X25Z02M12WO09259212M1235
54,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25330909KF2X32Z03M16WO093216293M1645
61,800
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25330918KF2X35Z03M16WO093519293M1645
61,800
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25330927KF2X42Z04M16WO094226294M1645
69,900
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする