ケナメタル
高送りカッター KENFEED 2X
高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。ストレートシャンク
最大切込深さ(mm)
1.5
ゲージインサート
WOEJ090512__
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大加工径D(Φmm)
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
全長(mm)
首下長(mm)
刃数Z
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25330936
KF2X25Z02A25WO09L140
25
9
25
140
45
2
¥
62,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25330945
KF2X25Z02A25WO09L200
25
9
25
200
45
2
¥
64,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25330954
KF2X25Z02A25WO09L300
25
9
25
300
45
2
¥
66,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25330963
KF2X28Z02A25WO09L200
28
11
25
200
45
2
¥
64,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25330979
KF2X32Z03A32WO09L150
32
16
32
150
50
3
¥
73,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25330988
KF2X32Z03A32WO09L200
32
16
32
200
50
3
¥
73,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25330997
KF2X32Z03A32WO09L300
32
16
32
300
50
3
¥
76,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331006
KF2X35Z03A32WO09L200
35
19
32
200
45
3
¥
73,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください