曜日別特売

フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45

フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45 - ケナメタル

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。06タイプ

最大切込深さ(mm)3.2内容量1個
全17種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
径D(Φmm)
刃数Z
寸法L1(mm)
寸法D6(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25332528KSHR050A05RS45HN065058.22254038
71,100
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332537KSHR063A04RS45HN066371.22244050
70,200
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332546KSHR063A06RS45HN066371.22264050
84,100
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332555KSHR125B16RS45HN06125133.140166390
181,900
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332564KSHR040A05RS45HN064048.22254038
70,100
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333273KSHR040A04RS45HN064048.22244038
61,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333289KSHR050A04RS45HN065058.22244038
64,600
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333298KSHR050A06RS45HN065058.22264038
79,600
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333307KSHR063A08RS45HN066371.22284050
99,800
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333316KSHR080A05RS45HN068088.12755060
82,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333325KSHR080A08RS45HN068088.12785064
105,600
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333334KSHR080A10RS45HN068088.127105060
121,400
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333343KSHR100B06RS45HN06100108.13265080
92,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333359KSHR100B09RS45HN06100108.13295080
116,800
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333368KSHR100B12RS45HN06100108.132125080
137,700
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333377KSHR125B08RS45HN06125133.14086390
115,500
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333386KSHR125B12RS45HN06125133.140126390
145,100
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする