ケナメタル
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ウェルドンシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
径D(Φmm)
刃数Z
全長L(mm)
首下長L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25333194
KSHR025D03B20HN06
25
33.2
20
3
82
32
¥
47,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333203
KSHR032D03B25HN06
32
40.2
25
3
97
40
¥
48,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333219
KSHR032D04B25HN06
32
40.2
25
4
97
40
¥
55,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください