ケナメタル
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ストレートシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
最大加工径D(Φmm)
径D(Φmm)
刃数Z
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25333228
KSHR025D02A20HN06L120
25
33.2
20
2
120
¥
45,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333237
KSHR025D03A20HN06L120
25
33.2
20
3
120
¥
50,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333246
KSHR032D03A25HN06L130
25
33.2
25
3
200
¥
51,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333255
KSHR032D04A25HN06L130
32
40.2
25
3
130
¥
58,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25333264
KSHR025D03A25HN06L200
32
40.2
25
4
130
¥
62,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください