セラミックインサート DNGX

セラミックインサート DNGX - ケナメタル

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング

形状ひし形55°厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25334059DNGX150708T01020 KYS250.80.8
40,700
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334068DNGX150712T01020 KYS251.21.2
40,700
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする