ケナメタル
セラミックインサート RNG
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状
円形
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25334138
RNGN120700T01025 KYS30
1セット(10個)
7.94
7.94
12.7
¥
39,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334585
RNGN120400T01020 KYS30
1セット(5個)
4.76
4.76
12.7
¥
17,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334594
RNGN120700T00525 KYS30
1セット(10個)
7.94
7.94
12.7
¥
39,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334603
RNGN120700T01020 KYS30
1セット(10個)
7.94
7.94
12.7
¥
39,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334619
RNGN190700T01020 KYS30
1セット(10個)
7.94
7.94
19.05
¥
72,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください