ケナメタル
超硬エンドミル CBDB BURR STYLE ROUTER
CFRP加工用。バリ取りスタイルルーター。15°ネジレ。12枚刃
材質
超硬
刃数
12
表面処理
ダイモンドコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25334323
CBDB0600AXAS KCN05
6
18
63
6
¥
44,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25334339
CBDB0600AXBS KCN05
6
36
100
6
¥
57,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334348
CBDB1000AXAS KCN05
10
18
83
10
¥
93,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334357
CBDB1000AXBS KCN05
10
36
100
10
¥
107,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334366
CBDB1200AXAS KCN05
12
18
83
12
¥
102,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334375
CBDB1200AXBS KCN05
12
36
100
12
¥
109,600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください