ケナメタル
セラミックインサート SNG
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状
正方形
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25334628
SNGN120408T01020 KYS30
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
¥
35,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334637
SNGN120412T01020 KYS30
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
¥
17,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334646
SNGN120416T01020 KYS30
1セット(10個)
1.6
1.6
4.76
4.76
¥
35,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334655
SNGN120716T01020 KYS30
1セット(10個)
1.6
1.6
7.94
7.94
¥
39,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334664
SNGN190616T01020 KYS30
1セット(10個)
1.6
1.6
6.35
6.35
¥
72,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334673
SNGN190724E KYS30
1セット(10個)
2.4
2.4
7.94
7.94
¥
72,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください