ケナメタル
セラミックインサート DNGX
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
7.94
厚さS(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
10
寸法L10(mm)
12.21
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25334716
DNGX150712T01020 KYS30
1.2
1.2
¥
41,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334725
DNGX150716T01020 KYS30
1.6
1.6
¥
41,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください