ケナメタル
高送りカッター DODEKA MINI 15
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。スクリューオン。06タイプ
寸法L1(mm)
40
加工径ΦD(mm)
32
径D(Φmm)
29
最大切込深さ(mm)
1.6
最大加工径D(Φmm)
45.2
刃数Z
4
ねじサイズ
M16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25340377
KSHRHF025D03M16HN06
¥
50,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25340386
KSHRHF032D04M16HN06
¥
58,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください