ケナメタル
高送りカッター DODEKA MINI 15
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。ストレートシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)
1.6
刃数Z
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
加工径ΦD(mm)
首下長(mm)
シャンク径D(Φmm)
最大加工径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25340395
KSHRHF025D03A20HN06L120
120
25
32
20
38.2
¥
50,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25340404
KSHRHF032D03A25HN06L130
130
32
40
25
45.2
¥
51,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください