曜日別特売

超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE

超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE - ケナメタル

HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ネック付き。38°ネジレ。6枚刃。Safe-Lock

材質超硬内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
最大切込深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25350886UJDE1000A6AQE KCSM151030761022
30,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350895UJDE1000A6AQG KCSM151030761022
30,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350904UJDE1000A6AQK KCSM151030761022
30,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350913UJDE1000A6AQM KCSM151030761022
26,420
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350929UJDE1000A6ANS KCSM151030761022
29,400
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350956UJDE1200A6AQE KCSM151236831226
41,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350965UJDE1200A6AQG KCSM151236831226
41,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350974UJDE1200A6AQK KCSM151236831226
41,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350983UJDE1200A6AQM KCSM151236831226
41,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25350999UJDE1200A6ANS KCSM151236831226
40,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351044UJDE1600A6AQE KCSM1516481001632
73,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351053UJDE1600A6AQG KCSM1516481001632
75,100
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351069UJDE1600A6AQK KCSM1516481001632
73,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351078UJDE1600A6AQM KCSM1516481001632
73,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351087UJDE1600A6AQN KCSM1516481001632
75,100
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351096UJDE1600A6ANS KCSM1516481001632
75,100
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351123UJDE2000A6AQE KCSM1520601152038
112,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351139UJDE2000A6AQG KCSM1520601152038
112,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351148UJDE2000A6AQK KCSM1520601152038
112,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351157UJDE2000A6AQM KCSM1520601152038
112,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351166UJDE2000A6AQN KCSM1520601152038
112,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351175UJDE2000A6ANS KCSM1520601152038
112,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351209UJDE2500A6AQE KCSM1525751352545
140,840
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351218UJDE2500A6AQG KCSM1525751352545
161,800
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351227UJDE2500A6AQK KCSM1525751352545
140,840
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351236UJDE2500A6AQM KCSM1525751352545
161,800
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351245UJDE2500A6AQN KCSM1525751352545
161,800
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385615UJDE1600A6AQP KCSM1516481001632
75,100
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385624UJDE2000A6AQP KCSM1520601152038
112,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385633UJDE2500A6AQP KCSM1525751352545
140,840
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする