ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 1 UADE EXT NECK
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ロングネック付き。サイドロック
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
最大切込深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25351254
UADE0600B4AL KCPM15
6
42
100
6
12
¥
15,790
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351263
UADE0800B4AL KCPM15
8
62
100
8
16
¥
20,320
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351279
UADE1000B4AL KCPM15
10
60
100
10
20
¥
28,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351288
UADE1200B4AL KCPM15
12
73
125
12
24
¥
41,580
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351297
UADE1600B4AL KCPM15
16
100
150
16
32
¥
75,580
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351306
UADE2000B4AL KCPM15
20
98
175
20
40
¥
113,370
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351315
UADE0600A4AL KCPM15
6
42
100
6
12
¥
18,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください