ISO インサート SNMG-MR

ISO インサート SNMG-MR - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。20°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用

形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25353266SNMG120412MR KCM251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353275SNMG120412MR KCP10B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353284SNMG120412MR KCP25B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363407SNMG120408MR KCP25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364439SNMG120408MR KCU101セット(10個)0.80.84.764.7612.7
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364448SNMG120412MR KCU101セット(5個)1.21.24.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367205SNMG150612MR KCM15B1セット(5個)0.81.24.766.3512.7
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371423SNMG120408MR KCM25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372297SNMG150612MR KCPK051セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする