ISO インサート CNMG-MR

ISO インサート CNMG-MR - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25353528CNMG120408MR KCM151セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353537CNMG120408MR KCM251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353546CNMG120408MR KCM351セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353555CNMG120408MR KCP10B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353564CNMG120408MR KCP25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353573CNMG120408MR KCP401セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353589CNMG120408MR KCK15B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353598CNMG120412MR KCM151セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353607CNMG120412MR KCM251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353616CNMG120412MR KCM351セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353625CNMG120412MR KCP10B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353634CNMG120412MR KCP25B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353643CNMG120412MR KCK15B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353659CNMG160612MR KCP10B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353668CNMG160612MR KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353677CNMG160612MR KCP401セット(5個)1.21.26.356.3515.88
9,550
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353686CNMG120416MR KCP10B1セット(5個)1.61.64.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353695CNMG160616MR KCP10B1セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353704CNMG160616MR KCP25B1セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353713CNMG190612MR KCM251セット(10個)1.21.26.356.3519.05
28,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353729CNMG190612MR KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363364CNMG160608MR KCP25B1セット(5個)0.80.86.356.3515.88
9,550
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363416CNMG190616MR KCP25B1セット(5個)1.61.66.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364396CNMG120408MR KCU101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364414CNMG120412MR KCU101セット(5個)1.21.24.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365674CNMG120408MR KCPK051セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365683CNMG120412MR KCPK051セット(10個)1.21.24.764.7612.7
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367108CNMG120408MR KCM15B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367144CNMG120412MR KCM15B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,550
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367239CNMG120404MR KCM15B1セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371353CNMG120408MR KCM25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371369CNMG120412MR KCM25B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371378CNMG160616MR KCM25B1セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371387CNMG160612MR KCM25B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371396CNMG190612MR KCM25B1セット(10個)1.21.26.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371974CNMG120408MR KCP30B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする