超硬ドリル B272HPG

超硬ドリル B272HPG - ケナメタル

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング

材質超硬表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25357308B272Z03000HPG KCPK203671013
51,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357317B272Z03175HPG KCPK203.175831254
51,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357326B272Z03300HPG KCPK203.3841254
51,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357335B272Z03500HPG KCPK203.5861254
51,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357344B272Z03850HPG KCPK203.85881254
51,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357353B272Z03970HPG KCPK203.97891254
51,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357369B272Z04000HPG KCPK204901254
51,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357378B272Z04500HPG KCPK204.51081495
52,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357387B272Z04623HPG KCPK204.6231091495
52,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357396B272Z04763HPG KCPK204.7631101495
52,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357405B272Z05000HPG KCPK2051121495
52,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357414B272Z05200HPG KCPK205.21271736
52,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357423B272Z05260HPG KCPK205.261281736
52,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357439B272Z05410HPG KCPK205.411291736
52,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357448B272Z05500HPG KCPK205.51301736
52,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357457B272Z05558HPG KCPK205.5581301736
52,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357466B272Z05800HPG KCPK205.81321736
52,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357475B272Z06000HPG KCPK2061341736
52,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357484B272Z06200HPG KCPK206.21491977
59,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357493B272Z06350HPG KCPK206.351511977
59,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357509B272Z06500HPG KCPK206.51521977
59,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357518B272Z06528HPG KCPK206.5281521977
59,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357527B272Z06746HPG KCPK206.7461541977
59,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357536B272Z06800HPG KCPK206.81541977
59,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357545B272Z06909HPG KCPK206.9091551977
59,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357554B272Z07000HPG KCPK2071561977
59,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357563B272Z07145HPG KCPK207.1451712218
63,400
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357579B272Z07200HPG KCPK207.21712218
63,400
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357588B272Z07500HPG KCPK207.51742218
63,400
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357597B272Z07541HPG KCPK207.5411742218
63,400
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357606B272Z07938HPG KCPK207.9381772218
63,400
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357615B272Z08000HPG KCPK2081782218
63,400
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357624B272Z08334HPG KCPK208.3341942459
69,600
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357633B272Z08433HPG KCPK208.4331952459
69,600
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357649B272Z08500HPG KCPK208.51962459
69,600
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357658B272Z08733HPG KCPK208.7331982459
69,600
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357667B272Z09000HPG KCPK2092002459
69,600
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357676B272Z09100HPG KCPK209.121526910
76,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357685B272Z09500HPG KCPK209.521826910
76,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357694B272Z09525HPG KCPK209.52521826910
76,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357703B272Z09750HPG KCPK209.7522026910
76,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357719B272Z10000HPG KCPK201022226910
76,400
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
25357728B272Z10200HPG KCPK2010.223729311
92,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357737B272Z10500HPG KCPK2010.524029311
92,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357746B272Z10716HPG KCPK2010.71624229311
92,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357755B272Z11000HPG KCPK201124429311
92,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357764B272Z11500HPG KCPK2011.526231712
96,100
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357773B272Z11800HPG KCPK2011.826431712
96,100
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357789B272Z12000HPG KCPK201226631712
96,100
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357798B272Z12500HPG KCPK2012.528434113
129,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする