ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 4 15
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ウェルドンシャンク。15タイプ
最大切込深さ(mm)
15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
首下長L2(mm)
刃数Z
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25358823
M4D025Z02B25LN15
89
25
25
32
2
¥
52,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358839
M4D032Z03B32LN15
111
32
32
50
3
¥
58,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359277
M4D040Z03B32LN15
111
40
32
50
3
¥
62,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361438
M4D040Z04B32LN15
111
40
32
50
4
¥
65,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください