曜日別特売

ショルダーミーリングカッター MILL 4 15

ショルダーミーリングカッター MILL 4 15 - ケナメタル

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。15タイプ

最大切込深さ(mm)15.5内容量1個
全14種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
刃数Z
フランジ径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25358848M4D040Z04S16LN15404016437
77,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358857M4D050Z05S22LN15405022542
86,300
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
25358866M4D050Z06S22LN15405022642
97,800
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358875M4D063Z06S22LN15406322650
102,200
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358884M4D063Z07S22LN15406322750
111,400
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358893M4D080Z07S27LN15508027760
118,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358909M4D100Z08S32LN155010032880
138,800
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359338M4D125Z12S40LN1563125401290
206,700
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361474M4D040Z05S16LN15404016537
82,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361483M4D080Z09S27LN15508027960
138,800
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361499M4D100Z11S32LN1550100321180
161,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361508M4D125Z09S40LN156312540990
177,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361517M4D160Z12S40LN15631604012110
177,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361526M4D160Z16S40LN15631604016110
194,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする