ケナメタル
ISO インサート VNMG-LF
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形35°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25369183
VNMG220408LF KCP25B
0.8
0.8
12.7
22.14
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369199
VNMG220404LF KCP25B
0.4
0.4
12.7
22.14
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395476
VNMG160408LF KCP25B
0.8
0.8
9.53
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください